Beli alat safety pemadam kebakaran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp419.900

    UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)
    atribut:
    • Size (cm): 52 to 61
    • Standard: EN 397
    • Version: with long brim
  2. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  3. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp579.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  4. UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp539.900

    UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System. Safety spectacles and protective helmets don't always go well together, but this has now changed with the uvex pheos IES: IES stands for "Integrated Eyewear System" and means that your uvex pheos safety glasses can be connected directly with the clip integrated in the helmet. This means that it is always firmly in the position it should be in-and where necessary safely stored in the parking position in the helmet.
  5. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp369.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  6. 3M Protective Coverall Safety Work Wear 4570
    Mulai

    Rp1.099.900

    3M Protective Coverall Safety Work Wear 4570
    Deskripsi:
    - Constructed from multi-layer, non-microporous PE laminate material for Type 3, 4, 5, and 6 protection- Innovative seam technology featuring stitched seams reinforced with five-layer chemically protective tape offers increased protection- High-performance fabric with a soft, anti-static inner layer helps reduce distraction and noise caused by movement- Features elastic hood, waist, cuffs, and ankles so that the coveralls stay in place- Recommended for chemical mixing and handling, oil spills and cleanup, hazardous waste remediation, metal etching and refining, and moreThe 3M™ Chemical Protective Coveralls 4570 are the apparel professionals look to for safety and customized functionality when working in environments that feature chemical exposure. Built with performance and convenience in mind, our coverall is designed with heavy-duty fabric and carefully considered design features that offer superior personal protection.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Size: L
    • Material: Suit: Polypropylene / Polyethylene Zipper: Metal / Nylon / Polyester Braid Elastic: Synthetic Rubber (non-latex) Seam Tape: Polyetheylene Thread: Polyester / Cotton
    • Style: 3 Panel Hood, Elastic Cuff, Elastic Waist & Ankle, Taped Seams
    • Closure Type: Double front closing system with large ring zip pull for easy wear
    • Application: Chemical mixing and handling; Chemical / oil spills and clean up; Metal Refining; Metal Etching; Hazardous Waste Remediation; Decontamination / Site Decommissioning; Tank Cleaning; Infective agents / Biological Hazards; Handling Toxic Powders
    • Standards Approvals: Certified to European Standards to help protect against certain industrial hazards
  7. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp479.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  8. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp419.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  9. KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Non Vented
Daftar Harga alat safety pemadam kebakaran Terbaru October 2026
Tyrone Heavy Duty Rubber Fire Hose with Brass Machino Coupling (Selang Pemadam)Rp4.399.900
UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Proyek)Rp419.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Rp439.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp579.900
UVEX Safety Helmet Pheos IES Red Rotation System (Helm Proyek)Rp539.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Rp369.900
3M Protective Coverall Safety Work Wear 4570Rp1.099.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Rp479.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Rp419.900
KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)Rp92.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)